LEESON 096069.00 Vaihdemoottori 173 Rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTQ 6HHF3 / C42T17FZ32

LEESON 096069.00 AC vaihdemoottori 173 rpm Tefc 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AE9BTQ Malli: 096069.00Ristiviite: 6HHF3 / C42T17FZ32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,238.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritVaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunMusta kiiltävä emali
Täyden kuorman ampeerit1.2/0.6
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTarkasti työstetty ja karkaistu
Vaihteisto10:1
Vaihteen tyyppiAGMA-luokka 9
GearsTarkkuuskoneistettu ja karkaistu, AGMA-luokka 9
KoteloValssattu teräs
Hz60
Syötä HP1/4
EristysluokkaF4
Kiilauran koko0.18 "neliö x 1"
Pituus vähemmän akselia11.45 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti92 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asennot paitsi akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM173
Ei kuormitusta RPM179
Ylikuormitettu kuorma300 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue151 ja 200
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501514020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMKierroslukualueHinta
LEESON 096067.00 Vaihdemoottori 58 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTN 6HHF1 / C42T17FZ30A 096067.0030:1244 tuumaa - lb586051 ja 75€1,175.58
LEESON 096068.00 Vaihdemoottori 85 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTP 6HHF2 / C42T17FZ31A 096068.0020:1165 tuumaa - lb858976 ja 100€1,114.17
LEESON 096070.00 Vaihdemoottori 345 208 / min Tefc 230-460 / 9v | AE6BTR 4HHF42 / C17T33FZXNUMX 096070.005:150 tuumaa - lb345358251 ja 500€1,249.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 096069.00 AC vaihdemoottori 173 rpm Tefc 208-230/460v
€1,238.70 / yksikkö