START INTERNATIONAL ZCM2200-sarja, turvasuojajärjestelmän teippiannostelijat


Suodattaa
Väri: Musta , Rakennus: Teräs ja kestävä muovi , Leikkaustarkkuus: +/- 0.04 " , Leikkauspituus: 1.2 - 39 " , Pituusasetus: Digitaalinen , Max. Rullaa ulkohalkaisija: 7" , Max. Nauhan leveys: 2" , Muisti: 3 , Nauhan leveys: 0.28 - 2 " , Jännite: 117V
TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
ZCM2200K
6 11 / 16 "10.375 "5.38 "€1,737.05
A
ZCM2200
6.5 "9.8 "5.3 "€1,154.32
A
ZCM2200NM
6.5 "9.875 "5.38 "€1,452.68
A
ZCM2200B
6.5 "9.875 "5.38 "€1,366.23

ZCM2200-sarja, turvasuojajärjestelmän teippiannostelijat

Start International ZCM2200 Series -turvajärjestelmän teippiannostelijat ovat työkaluja, joita käytetään pakkaus-, kuljetus-, valmistus- ja vähittäismyyntiympäristöissä toimintojen virtaviivaistamiseen ja pakkausten, laatikoiden ja laatikoiden turvalliseen sulkemiseen. Näissä annostelijoissa on turvasuojajärjestelmä, joka auttaa estämään tapaturmia teipin leikkausprosessin aikana, mikä varmistaa käyttäjän suojan ja työpaikan turvallisuuden. Niissä on seosteräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden. Näissä teippiannostelijoissa on LED-näyttöpaneelit, joiden avulla voit ohjelmoida leikkauspituuden ja annostella 3 eri pituutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?