AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Piiskaa ilmaletkun turvakaapelit


Air System Internationalin piiskausilmaletkun turvakaapeleita käytetään letkujen liittämiseen korkeapaineliittimen poikki, jotta ne eivät pääse pyörimään, jos liitos epäonnistuu. Ne luovat sillan letkuliittimen kummankin puolen välille ja lisäävät turvallisuutta.

Suodattaa
TyyliMalliKaapelin pituusAsennustyyliDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
ASWHIPTL20
20 "Letku työkaluun1.25 "- 5"€22.72
B
ASWHIPLINE
20 "Letku letkuun1.25 "- 5"€21.38
A
ASWHIPLN10
28 "Letku letkuun1 "- 2.5"€24.05
Tarjouspyyntö
A
ASWHIPTL38
38 "Letku työkaluun1.5 "- 3"€40.09
Tarjouspyyntö
A
ASWHIPLN15
38 "Letku letkuun1.5 "- 3"€40.09
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu teräksestä, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja lujuuden. Niissä on hopeanvärinen viimeistely, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja pidentää pinnoitetun metallin käyttöikää.
  • Niitä on saatavana 20 - 38 tuuman kaapelikokoina ja ne ovat yhteensopivia käytettäväksi jopa 1-1/2 - 3 tuuman hengitysletkun kanssa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä hengitysilmaletkusta on?

Air Systems Internationalin hengitysletkut sopivat täydellisesti ilman levittämiseen ja jakamiseen auttamaan operaatioita tarvittaessa.

Mitä hyötyä on jousikuormitetuista silmukoista näissä kaapeleissa?

Piiskatarkistuksen turvakaapeleissa on jousikuormitetut silmukat, jotka tukevat letkuja tukevasti, mikä mahdollistaa laitteen vaurioitumisen ja eliminoi käyttäjän loukkaantumisriskin.

Kuinka turvakaapelit asennetaan?

Piiskatarkistuskaapelin asennus on helppoa eikä vaadi työkaluja. Kaapelin jousikuormitetut silmukat avataan ja liu'utetaan jokaisen letkun yli, jotta ne tarjoavat vakaan tuen ja estävät sen naarmuuntumisen liiallisissa paineissa.

Mitä eri tyyppisiä ruoskasekkejä on?

Näitä kahta tyyppiä ovat "letkusta letkuun" ja "letkusta laitteeseen".

Mitä hyötyä piiskatarkistuskaapelista on?

Se toimii vikasietoisena pitäen paineistetut letkut yhdessä paikassa, kun irtoaminen tapahtuu.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?