LEESON PE350-sarja, AC-vaihdemoottorit, kolmivaiheinen, TEFC 230-460V


Suodattaa
laakerit: Vaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball , Kotelo: TEFC , Suorittaa loppuun: Musta kiiltävä emali , Täyskuorma vahvistimet: 1.2/0.6 , Vaihteistokotelon materiaali: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Tarkasti työstetty ja karkaistu , Vaihteistotyyppi: AGMA-luokka 9 , Vaihteet: Tarkkuuskoneistettu ja karkaistu, AGMA-luokka 9 , Asunto: Valssattu teräs , Hz: 60 , Syötä HP: 1/4 , Eristysluokka: F4 , Avaimen koko: 0.18 "neliö x 1" , Pituus vähemmän Akseli: 11.45 " , Voitelu: Pysyvä raskaan vaihteiston öljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennus: Kaikki asennot paitsi akseli ylöspäin , Ylikuorma: 300 lb , vaihe: 3 , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Yksi huuli, jousikuormitettu, raskas , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 208-230/460 VAC
TyyliMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMKierroslukualueHinta (ei alv)
A
096070.00
5:150 tuumaa - lb345358251 ja 500€1,112.83
B
096069.00
10:192 tuumaa - lb173179151 ja 200€1,102.83
C
096068.00
20:1165 tuumaa - lb858976 ja 100€1,066.43
D
096067.00
30:1244 tuumaa - lb586051 ja 75€1,127.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?