Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 8 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZGU Malli: XHT-BDZRistiviite: 35RV89
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
€1,415.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 1.5
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila680 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-BDZ
Min. Käyttölämpötila41 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C88 cSt
Viskositeetti @ 40C1023 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-BDZ -rasva, joka kykenee voitelemaan korkean lämpötilan laitteita, kuten teräkehyksiä, uuneja ja sauvamyllyjä, toiminta-alueella -5-360 ° C
    • Osoittaa palamattomia ja reagoimattomia ominaisuuksia käytettäväksi ympäristöissä, joissa käytetään haihtuvia kaasuja ja reaktiivisia kemikaaleja
    • PFPE-perusöljy kestää jopa 680 ° F lämpötiloja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 oz.ruisku€138.10
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88 XHT-BDZ2 oz.Putki€372.11
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgPurkki€2,487.25
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91 XHT-BDZ0.8kgKasetti€3,962.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 8 unssia.
€1,415.70 / yksikkö