Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg

Varastossa
Tuote: AH4ZGV Malli: XHT-BDZRistiviite: 35RV90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,763.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 1.5
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila680 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-BDZ
Min. Käyttölämpötila41 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C88 cSt
Viskositeetti @ 40C1023 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Krytox XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapurkkia käytetään ilmailu-, auto- ja teollisuuskoneissa tarjoamaan ylivoimaista voitelua ja suojaa äärimmäisissä lämpötiloissa ja ankarissa kemiallisissa ympäristöissä, mikä parantaa laitteiden luotettavuutta ja pitkäikäisyyttä.

Ominaisuudet:

  • Tämä monikäyttöinen rasva tarjoaa monipuolisen käytön alumiinitölkkien valmistuksesta tekstiililaitteisiin ja varmistaa luotettavan toiminnan kaikissa teollisissa sovelluksissa.
  • Siinä on synteettinen perusöljy, joka varmistaa poikkeuksellisen suorituskyvyn jopa äärimmäisissä lämpötiloissa -23 - 68 astetta F.
  • Tämä NLGI Grade 2 -rasva toimitetaan purkissa, jota on helppo käsitellä ja levittää, mikä yksinkertaistaa huoltotoimenpiteitä eri asetuksissa.
  • Se sisältää molybdeenilisäaineen, joka parantaa sen voiteluominaisuuksia ja tarjoaa erinomaisen suojan kriittisille komponenteille, kuten laakereille ja venttiileille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppisissä laitteissa tai koneissa voin käyttää Krytox XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapurkkia?

V. Sitä voidaan käyttää alumiinitölkkien valmistuskoneissa, kuljetinjärjestelmissä, paperikoneissa ja korkean lämpötilan uuneissa.

K. Kuinka usein tätä rasvaa tulee levittää uudelleen huoltotarkoituksiin?

V. Uudelleenkäsittelyn tiheys riippuu tekijöistä, kuten käyttöolosuhteista, kuormituksesta ja lämpötilasta. Säännölliset tarkastukset ja tarvittaessa uudelleenkäyttö on suositeltavaa tehokkaan voitelun varmistamiseksi.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä rasvaa?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat lämpötila-alue, kuormituskapasiteetti, sovellustyyppi, materiaalien yhteensopivuus, kemikaalien kestävyys, ympäristöolosuhteet, nopeus ja säädöstenmukaisuus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 oz.ruisku€105.41
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88 XHT-BDZ2 oz.Putki€385.74
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89 XHT-BDZ8 oz.Putki€1,435.53
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91 XHT-BDZ0.8kgKasetti€4,402.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg
€2,763.84 / yksikkö