GATES Holkkisarja 1008


Suodattaa
Pulttiympyrän halkaisija: 1.328 " , Poraholkkisarja: 1008 , SAE-luokka: 5
TyyliMalliPora Dia.Hinta (ei alv)
A
1008 .1 / 2
1 / 2 "€39.99
A
1008 .3 / 4
3 / 4 "€39.99
A
1008 .5 / 8
5 / 8 "€39.99
A
1008 .7 / 8
7 / 8 "€39.99
A
1008 .15 / 16
15 / 16 "€38.80

Holkkisarja 1008

Gates-sarjan 1008 holkit tarjoavat laakeripinnan pyörivien tai liikkuvien osien väliin. Ne auttavat vähentämään kitkaa ja kulumista kahden osan välillä samalla kun ne mahdollistavat suhteellisen liikkeen. Nämä Taper-Lock-holkit ovat hyödyllisiä auto-, rakennus-, ilmailu-, voimantuotanto- ja meriteollisuudessa. Niissä on aukko holkin piipussa, eikä niissä ole laippaa. Tynnyrin aukko helpottaa holkin asennusta ja irrottamista, kun taas laippaton rakenne vie vähemmän tilaa ja kiinnittyy tasaisesti hihnapyörän tai ketjupyörän kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?