Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZGT Malli: XHT-BDZRistiviite: 35RV88

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 1.5
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila680 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-BDZ
Min. Käyttölämpötila41 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C88 cSt
Viskositeetti @ 40C1023 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-BDZ -rasviruisku, joka on tarkoitettu laakereiden, korkean lämpötilan puhaltimien ja uunien, teräkehysten ja sauvamyllyjen voiteluun
    • Alhainen öljyn haihtumisnopeus ja korkea lämpöstabiilisuus jopa 572 ° F: n lämpötilassa voiteluaineen pitkäaikaiseen pidättämiseen
    • Palamattomat ja kemiallisesti inertit ominaisuudet sovelluksille ympäristössä, joka on alttiina haihtuville kaasuille ja erittäin reaktiivisille kemikaaleille
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineita kulumista ja ruosteenestoa varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 oz.ruisku€105.41
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89 XHT-BDZ8 oz.Putki€1,435.53
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgPurkki€2,763.84
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91 XHT-BDZ0.8kgKasetti€4,402.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia.
€385.74 / yksikkö