Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZGR Malli: XHT-BDZRistiviite: 35RV87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 1.5
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila680 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-BDZ
Min. Käyttölämpötila41 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C88 cSt
Viskositeetti @ 40C1023 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Krytox XHT-BDZ ruisku soveltuu lento-, kuljetin-, lasi-, muovikalvo-, kuitukangas-, tekstiili-, rengas-, kaivos- ja metallinkäsittelysovelluksiin. Tämä XHT-BDZ-rasva tarjoaa laajemman lämpötila-alueen (-70 - 316 astetta C) ja tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn ennen hajoamista.

Ominaisuudet:

  • Krytox XHT-BDZ ruisku tarjoaa syttymättömiä ja kemiallisesti inerttejä ominaisuuksia yli 288 asteen lämpötiloja vastaan.
  • Tämän ruiskun perusöljyllä on korkea viskositeetti ja alhainen haihtumisnopeus. Se on ihanteellinen käytettäväksi laakereissa, ketjuissa, O-renkaissa ja muissa mekaanisissa komponenteissa.
  • Se tarjoaa erinomaisen kostutussuorituskyvyn pienemmällä pintajännityksellä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko Krytox-voiteluaineet syttyviä?

V. Ei, Krytox-voiteluaineet ovat palamattomia eivätkä syty tuleen.

K. Soveltuvatko Krytox-voiteluaineet käytettäväksi ei-metallisten materiaalien kanssa?

V. Kyllä, Krytox-öljyjä ja -rasvoja on käytetty elastomeeri- ja muoviosien voiteluun yli 60 vuoden ajan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88 XHT-BDZ2 oz.Putki€385.74
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89 XHT-BDZ8 oz.Putki€1,435.53
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgPurkki€2,763.84
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91 XHT-BDZ0.8kgKasetti€4,402.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 unssia.
€105.41 / yksikkö