Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg

Varastossa
Tuote: AH4ZGW Malli: XHT-BDZRistiviite: 35RV91

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,402.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 1.5
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila680 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-BDZ
Min. Käyttölämpötila41 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C88 cSt
Viskositeetti @ 40C1023 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-BDZ -rasva on suunniteltu käytettäväksi sovelluksissa, joissa käyttölämpötila ylittää 288 ° C, kuten hitaasti pyörivät laakerit tai tyynyn kotelot
    • PTFE-sakeutettu koostumus tarjoaa erinomaisen voitelukyvyn, korkean kantokyvyn ja erityisen kulumissuojan
    • Palamattomat ja kemiallisesti inertit ominaisuudet, jotka tarjoavat vaarankestävän toiminnan ympäristöissä, joissa käsitellään haihtuvia kaasuja ja erittäin reaktiivisia kemikaaleja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 oz.ruisku€105.41
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88 XHT-BDZ2 oz.Putki€385.74
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89 XHT-BDZ8 oz.Putki€1,435.53
KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgPurkki€2,763.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg
€4,402.79 / yksikkö