REMCO 16 unssia Käsikauhat


Suodattaa
Kapasiteetti: 16 oz. , Metallin havaittava: Ei , Kokonaiskorkeus: 2.25 " , Kokonaispituus: 10.25 " , Kokonaisleveys: 3.5 "
TyyliMalliVäriMallikahvan pituuseräMateriaaliHinta (ei alv)
A
630088
---Käsikauha-€6.34
A
630066
---Käsikauha-€6.34
A
630077
---Käsikauha-€6.34
B
63003
sininenYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhaFDA-yhteensopiva polypropeeni€6.34
C
63002
VihreäYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhaFDA-yhteensopiva polypropeeni€6.34
D
63007
OranssiKäsi4.25 "Mini käsikauhapolypropeeni€6.34
E
63001
VaaleanpunainenYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhapolypropeeni€6.34
F
63008
ViolettiKäsi4.25 "Mini käsikauhapolypropeeni€6.34
G
63004
punainenYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhaFDA-yhteensopiva polypropeeni€6.34
H
63005
ValkoinenYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhaFDA-yhteensopiva polypropeeni€6.34
I
63006
KeltainenYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhaFDA-yhteensopiva polypropeeni€6.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?