Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 593S0103CH Sisä-/ulkomattomatto, hiili, 50 cm x 50 cm Koko | CD3VUW 415F06

NOTRAX 593S0103CH Matto sisä-/ulkokäyttöön, hiili, 50 cm x 50 cm koko

Varastossa
Tuote: CD3VUW Malli: 593S0103CHRistiviite: 415F06

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatlukituksesta
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus20 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoNeliö
Maton pintakuvioAvoimen reiän suunnittelu
Maton kudontaNeulan lävistin
Koko50 cm x 50 cm
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Paino40.0 unssia / neliö yd.
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
HS-koodi40169100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
NOTRAX 592S0050OB Sisä-/ulkokäyttöön matto, oranssi reunus, 50 cm x 50 cm Koko | CF4JRB 592S0050OBOranssi reunus€15.71
Tarjouspyyntö
NOTRAX 590S0050OB Sisä-/ulkokäyttöön matto, oranssi reunus, 50 cm x 50 cm Koko | CF4JRC 590S0050OBOranssi reunus€15.71
Tarjouspyyntö
NOTRAX 591S0113CH Sisä-/ulkokäyttöön matto, puuhiili, 50 cm x 50 cm Koko | CF4JRD 591S0113CHPuuhiili€21.21
Tarjouspyyntö
NOTRAX 593S0380 .. Sisä-/ulkokäyttöön, 50 cm x 50 cm Koko | CF4JRE 593S0380 ..-€25.93
Tarjouspyyntö
NOTRAX 593S0198WH Sisä-/ulkokäyttöön, 50 cm x 50 cm Koko | CF4JRF 593S0198WH-€34.57
Tarjouspyyntö
NOTRAX 594S0050OB Sisä-/ulkokäyttöön matto, oranssi reunus, 50 cm x 50 cm Koko | CF4JRG 594S0050OBOranssi reunus€39.25
Tarjouspyyntö
NOTRAX 595S0103CH Sisä-/ulkomattomatto, hiili, 50 cm x 50 cm Koko | CF4JRH 595S0103CHPuuhiili€46.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 593S0103CH Matto sisä-/ulkokäyttöön, hiili, 50 cm x 50 cm koko
€58.83 / yksikkö