Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER H-1.5-18-ALLSS lämpötasomittari 18 D 1.5 Npt | AA7TVR 16N507

KRUEGER H-1.5-18-ALLSS lämpömittarin säiliö 18 D 1.5 Npt

Varastossa
Tuote: AA7TVR Malli: H-1.5-18-ALLSSRistiviite: 16N507

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€442.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
tarkkuus1/8 säiliöstä
Asennusmutterin materiaaliAlumiini
Holkkimateriaali316 ruostumaton
Kalibrointiyksikön lisäykset1 / 8s säiliöstä
Kalibrointiyksikön materiaaliSisälasi, ulkomuovia
Yhteyden koko1.5 "NPT
Pidennyksen pituus0
Kelluva Dia.1.375 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
Paineluokitus70 PSI
päätöslauselma1/8 säiliöstä
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Sauvan materiaali316 ruostumaton
Säiliön syvyys18 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Tyyppisäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPidennyksen pituustarkkuusAsennusmutterin materiaaliKelluva Dia.Kelluva materiaaliTiivistemateriaaliNiittimateriaaliSauvan materiaaliHinta
KRUEGER H-2-121 lämpötasomittari Säiliön syvyys 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
KRUEGER H-2-122 lämpötasomittari Säiliön syvyys 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
KRUEGER H-2-123 Therma-tasomittarin säiliön syvyys 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-124 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-125 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-127 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-128 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER H-1.5-18-ALLSS lämpömittarin säiliö 18 D 1.5 Npt
€442.55 / yksikkö