KRUEGER

Krueger Sentry Gauge -tuotesarja sisältää nesteen tasomittarit, ylitäyttövaroitusmittarit, vuotomittarit, säiliömittarin lisävarusteet ja korjausosat. Brändin nesteen tasomittarit on suunniteltu nestetason valvontaan säiliössä tai muissa säilytysastioissa. Nämä erittäin kestävät mittarit voidaan asentaa nopeasti säiliöihin, joiden syvyys on jopa 118 tuumaa, ja niissä on alumiini-/PVC-holkki, jonka avulla kääntövarsi voidaan suunnata haluttuun asentoon ja pysyä poissa seinistä, kulmista ja muista esteistä. Valitse näistä laajasta valikoimasta Tyypin H mittarit ja muita yrityksen tuotteita, kuten rumpuhälytyksiä ja mittarisuojia Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

KRUEGER Liquid Level Gauges

Nestemäiset mittarit(2222 tuotetta)

KRUEGER Gauge Repair Tools

Mittarin korjaustyökalutSisältää laajan valikoiman mittarin korjaustyökalusarjoja, jotka on suunniteltu korvaamaan kaikki mittarin yläosassa olevat osat. Sisältää lasista tai muovista kalibrointiyksikön, osoitinputken, tiivisteen ja lukkomutterin, ja ne ovat yhteensopivia D-, K-, H- ja OF-sarjan tasomittareiden kanssa (11 tuotetta)

KRUEGER Drum Alarms

RumpuhälytyksetEtäasennettavat ja suoraan asennettavat rumpuhälytykset, jotka tarjoavat visuaalisen ja kuultavan ilmoituksen säiliön tasosta. Mukana magneettikytkin, joka laukaisee 110 dB: n hälytyksen ja saa virtansa 9 voltin litiumakusta. Voidaan helposti nollata myös hälytystilassa (2 tuotetta)

KRUEGER Gauge Guards

Mittarin vartijatAlumiini/PVC-mittarisuojat, jotka on suunniteltu suojaamaan injektiopulloja fyysisiltä vaurioilta ja säiliön sisäiseltä paineelta. Yhteensopiva lähes kaikkien Krueger-mittareiden kanssa (2 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Kruegerin MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Lovejoy-, Oil Safe- ja Justrite-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Krueger-tasomittarit. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Krueger-nestetason mittarit ovat kooltaan pieniä, keskisuuria ja suuria, ja niitä toimitetaan useissa kappaleissa, joten ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan lentorahti- ja kuriirikuljetuksella minimoimaan seisokkeja.

About Krueger

Krueger Sentry Gauge -tuotesarja sisältää nesteen tasomittarit, ylitäyttövaroitusmittarit, vuotomittarit, säiliömittarin lisävarusteet ja korjausosat. Brändin nesteen tasomittarit on suunniteltu nestetason valvontaan säiliössä tai muissa säilytysastioissa. Nämä erittäin kestävät mittarit voidaan asentaa nopeasti säiliöihin, joiden syvyys on jopa 118 tuumaa, ja niissä on alumiini-/PVC-holkki, jonka avulla kääntövarsi voidaan suunnata haluttuun asentoon ja pysyä poissa seinistä, kulmista ja muista esteistä. Valitse näistä laajasta valikoimasta Tyypin H mittarit ja muita yrityksen tuotteita, kuten rumpuhälytyksiä ja mittarisuojia Raptor Supplies.

Tärkeimmät kauppanimet

Krueger DESIGNFLO

Krueger DESIGNFLO

They feature extruded aluminium construction for corrosion resistance and integral horizontal or vertical pattern controllers constructed on 24-inch centres. These units are flexible, high-performing, high-capacity linear slot diffuser systems, configured to provide smooth, continuous runs that mix ...

in with the room's decor.

Krueger STERILFLO

Krueger STERILFLO

They are made to fit the current operating room ceiling. These units use perimeter panels, specifically laminar panels, to create an air curtain with a defined profile. Surgical lights, gas columns, intravenous tracks and other things may be placed in logical areas between the perimeter and centre p...

anels as they can locate the laminar panels discretely.

Krueger-tasomittari yhdellä silmäyksellä

Krueger-tasomittari yhdellä silmäyksellä

These easy-to-install AT-A-GLANCE level gauges are ideally designed for measuring all types of liquid levels. They are suitable for above-the-ground storage tanks and come with a 2-piece bushing structure to point the swing arm away from corners, walls and other tank impediments. These units have a ...

simple mechanical design to ensure longevity, minimum maintenance, rapid installation and affordable repairs.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka säiliön tason ilmaisin toimii?

Vesitason osoittimet käyttävät anturianturia, jotka näyttävät varastosäiliössä olevan veden määrän. Nämä anturit välittävät tiedot takaisin ohjauspaneeliin hälytyksen tai ilmoituksen antamiseksi.

Kuinka asentaa säiliön tasomittari?

  • Avaa ensin säiliön kansi.
  • Irrota punainen mutteri poistamalla kalibrointi ja holkki asennuksen aikana.
  • Pidennä virtausmittarin tasovartta.
  • Pujota holkki sisään ja kiinnitä uimuri putken toiseen päähän.
  • Kun käännät vartta haluttuun suuntaan, pudota mittari keskimmäisen reiän läpi.
  • Varmista, että putki on suora/pysty, ja kiristä sitten tiukasti käsin kansimutteri.
  • Aseta uusi kalibrointi paikalleen ja kiristä sitten punainen lukkomutteri.

Miten tasomittari kalibroidaan?

  • Tasomittarin kotelo tulee avata.
  • Etsi ruuvi ja kierrä sitä kuusiokoloavaimella.
  • Kierrä hitaasti joko myötä- tai vastapäivään haluamasi siirtymän mukaan.
  • Tarkista lukema suorittamalla toinen kalibrointi.

Miten Therma-mittari eroaa tavallisesta suoralukumittarista?

Therma-mittarissa on kaksiosainen holkki, mutta kaksi mittaria ovat olennaisesti samanarvoisia. Näin voit irrottaa holkin, pujota sen sisään, asettaa mittarin ja sitten ohjata kääntövartta haluttuun suuntaan. Tämä helpottaa asennusta, kun liitin on lähellä seinää tai nurkkaa tai jos säiliössä on välilevyjä tai muita esteitä, joita on vältettävä.