Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 906 2 Dwv 45 kyynärpunokupari 2-1 / 8 5 Psi | AC8FJH 39R517

NIBCO 906 2 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 2-1/8 5 Psi

Varastossa
Tuote: AC8FJH Malli: 906 2Ristiviite: 39R517

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.2.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 906 11/2 Dwv 45 kyynärpunokupari 1-5 / 8 5 Psi | AC8FJA 39R510 906 11 / 2C x C.1.625 "1.5 "€10.37
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Elbow Wrot Kupari 1-3/8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906 11 / 4C x C.1.375 "1.25 "€12.30
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Elbow Wrot Kupari 1-1/4 In | AC8FRC 39R675 9062 11 / 4C x FTG1.375 "1.25 "€18.87
NIBCO 906 3 Dwv 45 kyynärpunokupari 3-1 / 8 5 Psi | AC8FRQ 39R687 906 3C x C.3.125 "3"€44.45
NIBCO 9062 3 Dwv 45 kyynärpääpunokupari 3 tuumaa 3-1 / 8 tuumaa | AC8FUF 39R725 9062 3C x FTG3.125 "3"€56.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 906 2 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 2-1/8 5 Psi
€27.04 / yksikkö