ANVIL Helppo kohdistusliittimet


Alasin helpposuuntaiset kytkimet on suunniteltu erityisesti öljykenttäsovelluksiin. Näiden kytkimien ensisijainen tarkoitus on yhdistää kaksi pyörivää laitetta samalla kun sallitaan jonkinasteinen kohdistusvirhe.

Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Luokka: 150 , Liitäntätyyppi: FNPT , Max. Paine: 150 psi @ 450 astetta F , Temp. Alue: -20 - 150 astetta F
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
0320201809
1"€44.40
A
0320201825
1.5 "€66.99
A
0320201817
1.25 "€67.90
A
0320201783
1 / 2 "€32.06
A
0320201767
1 / 4 "€21.80
A
0320201759
1 / 8 "€17.12
A
0320201833
2"€144.74
A
0320201791
3 / 4 "€35.25
A
0320201775
3 / 8 "€23.60

Ominaisuudet

  • Nämä Anvil easy kohdistamisliittimet voidaan asentaa käyttämällä nopeasti kuivuvaa kierretiivistettä, asettaa puolikovaan tilaan ja ne ovat tärinänkestäviä.
  • Niissä on ruosteenestopinnoite ja ne voidaan asentaa helposti anaerobisella tiivisteaineella.

Standardit ja hyväksynnät

  • API-spesifikaatio 5L

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on kytkimellä ja kytkimellä?

Kytkin on laite, joka tarjoaa väliaikaisen yhteyden voimanlähteen ja vetävän akselin välillä. Kytkin tarjoaa puolipysyvät ja pysyvät liitokset kahden akselin pään välille.

Mitkä ovat erilaiset kohdistusvirhetyypit?

Jotkut tärkeimmät kohdistusvirhetyypit ovat säteittäinen, kulma- ja aksiaalinen siirtymä. Suuntausvirheeseen vaikuttavia elementtejä ovat lämpöepätasapaino, kuluminen, painuma ja viruminen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?