Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF012PF Betonin käsin kelluvien neliön reunojen 12 tuuman pituus | AH8DRP 38LY43

KRAFT TOOL CO. CF012PF Betoniset käden kelluttavat neliön reunat 12 tuuman pituiset

Varastossa
Tuote: AH8DRP Malli: CF012PFRistiviite: 38LY43

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni käsikellu
KahvaProForm (R) -pehmeä kahva
Kahva Dia.1-1/4
kahvan pituus9.75
Pituus12 "
MateriaaliMagnesium
KuvioNeliöreunat
TyyppiTykkää kellua

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. CF016PF Betoni, käsin kelluva neliö, 3-1 / 4 x 16 tuumaa, magnesium | AD4RRG 43Y453 CF016PFNeliö16 "Magnesium3 / 16 "3.25 "€42.95
KRAFT TOOL CO. CF150PF Betoni, käsin kelluva neliö, 3-1 / 2 x 16 tuumaa, magnesium | AD4RRH 43Y454 CF150PFNeliö16 "Magnesium11 / 64 "3.5 "€58.59
KRAFT TOOL CO. CF501PF Betoninen kelluva pyöreä 3-1 / 2 x 16 tuuman kangas | AD4RRL 43Y457 CF501PFPyöreä16 "Laminoitu kangas-hartsi3 / 8 "3.5 "€56.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF012PF Betoniset käden kelluttavat neliön reunat 12 tuuman pituiset
€46.67 / yksikkö