QUANTUM STORAGE SYSTEMS 6 tuuman hyllyt


Suodattaa
Korkeus: 6" , Sisäkorkeus: 6" , Sisäpituus: 22.125 " , Pituus: 23-5 / 8 " , Materiaali: polypropeeni , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 0 , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 23.625 "
TyyliMalliVäriSisäleveysKantavuusUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroaKäytä yhdessä Grainger Divider No.LeveysHinta (ei alv)
A
QSB216BL
sininen10 "50 lb11.125 "Valmistaja Nro DSB209 / 210/2162ZMR5-€28.57
B
QSB205BL
sininen3"50 lb4.125 "Valmistaja Nro DSB201 / 203/2052ZMR2-€18.64
C
QSB206BL
sininen5.5 "50 lb6.625 "Valmistaja Nro DSB202 / 204/2062ZMR3-€19.70
D
QSB214BL
sininen7.125 "50 lb8.375 "Valmistaja Nro DSB207 / 208/2142ZMR4-€24.28
E
QSB205CL
Poista valinta3"50 lb4.125 "2ZMR2-4-1 / 8 "€22.05
F
QSB206CL
Poista valinta5.5 "50 lb6.625 "2ZMR3-6-5 / 8 "€23.48
G
QSB214CL
Poista valinta7.125 "65 lb8.375 "2ZMR4-8-3 / 8 "€31.64
H
QSB216CL
Poista valinta10 "65 lb11.125 "2ZMR5-11-1 / 8 "€33.86
I
QSB214RD
punainen7.125 "50 lb8.375 "Valmistaja Nro DSB207 / 208/2142ZMR4-€24.28
J
QSB216RD
punainen10 "50 lb11.125 "Valmistaja Nro DSB209 / 210/2162ZMR5-€28.57
K
QSB205RD
punainen3"50 lb4.125 "Valmistaja Nro DSB201 / 203/2052ZMR2-€18.64
L
QSB206RD
punainen5.5 "50 lb6.625 "Valmistaja Nro DSB202 / 204/2062ZMR3-€19.70
M
QSB205YL
Keltainen3"50 lb4.125 "Valmistaja Nro DSB201 / 203/2052ZMR2-€18.64
N
QSB206YL
Keltainen5.5 "50 lb6.625 "Valmistaja Nro DSB202 / 204/2062ZMR3-€19.70
O
QSB214YL
Keltainen7.125 "50 lb8.375 "Valmistaja Nro DSB207 / 208/2142ZMR4-€24.28
P
QSB216YL
Keltainen10 "50 lb11.125 "Valmistaja Nro DSB209 / 210/2162ZMR5-€28.57

6 tuuman hyllyt

Quantum Storage Systems 6 tuuman muoviset hyllyastiat voivat korvata pysyvästi kuluneet tai aallotetut astiat, ja niiden kantavuus on 65 paunaa. Niissä on kestävä polypropeenirakenne erinomaisen kemikaalien ja kosteuden kestävyyden takaamiseksi ja vahvistetut reunat lisäävät lujuutta. Näissä vedenpitävissä säiliöissä on takana riippulukko, valettu etikettipidike ja leveä etusäiliö, jotka mahdollistavat niiden kallistumisen kokonaan ulos päästessään säilytettyihin esineisiin. Ne eivät läpäise rasvaa, öljyä ja kemikaaleja, ja niitä on saatavana 12, 18 ja 24 tuuman syvyydessä. Raptor Supplies tarjoaa myös Quantum Storage Systems 8 tuuman hyllyastiat jonka kantavuus on 75 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?