Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF501PF Betoninen kelluva pyöreä 3-1 / 2 x 16 tuuman kangas | AD4RRL 43Y457

KRAFT TOOL CO. CF501PF Betoninen kelluva pyöreä 3-1 / 2 x 16 tuuman kangas

Varastossa
Tuote: AD4RRL Malli: CF501PFRistiviite: 43Y457

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni käsikellu
LopputyyppiPyöreä
KahvaProForm (R) -pehmeä kahva
Pituus16 "
MateriaaliLaminoitu kangas-hartsi
Paksuus3 / 8 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4417000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Rikkoutuneet kasvot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. CF016PF Betoni, käsin kelluva neliö, 3-1 / 4 x 16 tuumaa, magnesium | AD4RRG 43Y453 CF016PFNeliö16 "Magnesium3 / 16 "3.25 "€42.95
KRAFT TOOL CO. CF150PF Betoni, käsin kelluva neliö, 3-1 / 2 x 16 tuumaa, magnesium | AD4RRH 43Y454 CF150PFNeliö16 "Magnesium11 / 64 "3.5 "€58.59
KRAFT TOOL CO. CF012PF Betonin käsin kelluvien neliön reunojen 12 tuuman pituus | AH8DRP 38LY43 CF012PF-12 "Magnesium--€46.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF501PF Betoninen kelluva pyöreä 3-1 / 2 x 16 tuuman kangas
€56.69 / yksikkö