FEDERAL PACIFIC UBIF-sarjan pienkatkaisijat


Suodattaa
ILMA @ 120 VAC: 10kA , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Pääteliitäntä: Heinäkuu
TyyliMalliNapojen lukumääräAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoHinta (ei alv)
A
UBIF050N
1120 VAC500.5 "Standardi2.5 "3.5 "6AWG€58.52
B
UBIF15N
1120 / 240 VAC151"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€62.88
C
UBIF015N
1120 / 240 VAC150.5 "Standardi2.65 "3.35 "10AWG-
Tarjouspyyntö
C
UBIF020N
1120 / 240 VAC200.5 "Standardi2.65 "3.35 "10AWG€63.81
D
UBIF50N
1120 VAC501"Standardi2.5 "3.25 "4AWG€57.89
D
UBIF40N
1120 VAC401"Standardi2.5 "3.25 "4AWG€52.95
A
UBIF030N
1120 VAC300.5 "Standardi2.5 "3.25 "4AWG€60.80
B
UBIF20N
1120 / 240 VAC201"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€73.74
D
UBIF30N
1120 VAC301"Standardi2.5 "3.25 "4AWG€56.84
A
UBIF040N
1120 VAC400.5 "Standardi3.5 "3.5 "6AWG€61.79
E
UBIF0215N
2120 / 240 VAC151"Standardi2.65 "3.35 "10AWG€131.88
F
UBIF250N
2120 / 240 VAC502"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€118.23
F
UBIF230N
2120 / 240 VAC302"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€135.91
F
UBIF220N
2120 / 240 VAC202"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€115.37
F
UBIF240N
2120 / 240 VAC402"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€124.08
E
UBIF0230N
2120 / 240 VAC301"Standardi2.65 "3.35 "10AWG€126.09
F
UBIF215N
2120 / 240 VAC152"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€115.46
E
UBIF0250N
2120 / 240 VAC501"Standardi2.65 "3.35 "8AWG€124.50
E
UBIF0240N
2120 / 240 VAC401"Standardi2.65 "3.35 "8AWG-
Tarjouspyyntö
E
UBIF0220N
2120 / 240 VAC201"Standardi2.65 "3.35 "10AWG€153.47
G
UBIF260N
2120 / 240 VAC603.4 "Asuinkiinteistö2.1 "3.9 "10AWG€117.55

UBIF-sarjan pienkatkaisijat

Federal Pacific UBIF -sarjan pienoiskatkaisimia käytetään Federal Pacific X125-0816C -sarjassa, Stab-Lok & vanhentuneissa paneeleissa ja kuormituskeskuksissa suojaamaan oikosululta ja ylikuormitukselta. Näissä katkaisimissa, nimellisjännite 120/240 VAC, on 10 kA: n keskeytyskapasiteetti ja korvakeliittimet, jotta ne sopivat kooltaan 14 - 4 AWG. Ne on varustettu vaihtotoimilaitteella manuaalista laukaisua ja vikailmoitusta varten ja pistokeliitännällä helppoon ja nopeaan asentamiseen. Näitä katkaisijoita on saatavana 1- tai 2-napaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?