Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF150PF Betoni, käsin kelluva neliö, 3-1 / 2 x 16 tuumaa, magnesium | AD4RRH 43Y454

KRAFT TOOL CO. CF150PF Betoni, käsin kelluva neliö 3-1 / 2 x 16 tuumaa magnesiumia

Varastossa
Tuote: AD4RRH Malli: CF150PFRistiviite: 43Y454

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni käsikellu
LopputyyppiNeliö
KahvaProForm (R) -pehmeä kahva
Pituus16 "
MateriaaliMagnesium
Paksuus11 / 64 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Viistetyt päät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. CF016PF Betoni, käsin kelluva neliö, 3-1 / 4 x 16 tuumaa, magnesium | AD4RRG 43Y453 CF016PFNeliö16 "Magnesium3 / 16 "3.25 "€47.49
KRAFT TOOL CO. CF501PF Betoninen kelluva pyöreä 3-1 / 2 x 16 tuuman kangas | AD4RRL 43Y457 CF501PFPyöreä16 "Laminoitu kangas-hartsi3 / 8 "3.5 "€56.69
KRAFT TOOL CO. CF012PF Betonin käsin kelluvien neliön reunojen 12 tuuman pituus | AH8DRP 38LY43 CF012PF-12 "Magnesium--€42.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF150PF Betoni, käsin kelluva neliö 3-1 / 2 x 16 tuumaa magnesiumia
€48.85 / yksikkö