SK PROFESSIONAL TOOLS 1/2 "Drive SAE -putkitulppa


Suodattaa
Aseman koko: 1 / 2 " , Aseman tyyppi: Neliö , Suorittaa loppuun: kromi , Materiaali: Teräs , Pisteiden määrä: 4 , Lähtötyyppi: Neliö , Kokonaispituus: 1.5 " , SAE tai Metric: SAE , Pistorasian syvyys: 1.375 " , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
41246
1 / 2 "€25.83
B
41238
1 / 4 "€26.37
C
41242
3 / 8 "€25.76
A
41250
5 / 8 "€26.88
D
41240
5 / 16 "€25.41
B
41244
7 / 16 "€26.09
A
41248
9 / 16 "€26.24
D
41239
9 / 32 "€25.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?