Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 34 36 Pinsetit Tappitappi Taivutettu hammastettu 6 tuumaa | AA2MRU 10U068

KNIPEX 92 34 36 Pinsetit Tappitappi taivutettu sahalaitainen 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MRU Malli: 92 34 36Ristiviite: 10U068

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus6"
MateriaaliJousiteräs
PistetyyppiTaivutettu, kapea, hammastettu
TyyppiTappitappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPistetyyppiTyyppiHinta
KNIPEX 92 22 35 Pinsetit Tappitappi Suora hammastettu 6 tuumaa | AA2MRF 10U056 92 22 35Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaSuora, kapea, hammastettuTappitappi / anti-magneettinen / haponkestävä€49.05
KNIPEX 92 24 34 Pinsetit Tappitappi Suora hammastettu 6 tuumaa | AA2MRJ 10U059 92 24 34JousiteräsSuora, kapea, hammastettuTappitappi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 34 36 Pinsetit Tappitappi taivutettu sahalaitainen 6 tuumaa
€42.76 / yksikkö