EDWARDS SIGNALING 125INCSG120A Hehkulamppu, tasainen, 120V, vihreä, 0.15A

Tuote: CF4MGH Malli: 125INCSG120A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
VäriVihreä
Nykyinen arvostelu0.15A
Halkaisija3-1 / 4 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus3-7 / 8 "
lampun tyyppihehkuva
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVakaa
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 125INCSA120A Hehkulamppu, 120 V, keltainen, 0.15 A Luokitus | CF4MFV 125 INCSA120AKeltainen0.15A120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCSA120AB Hehkulamppu, keltainen, 120 V | CF4MFW 125 INCSA120ABKeltainen-120V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCSA24D Hehkulamppu, 24V, keltainen | CF4MFX 125 INCSA24DKeltainen-24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCSA24DB Tasaisesti palava hehkulamppu, keltainen, 24 V | CF4MFY 125 INCSA24DBKeltainen-24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 125INCSB120A Hehkulamppu, 120V, Sininen, 0.15A Luokitus | CF4MFZ 125 INCSB120Asininen0.15A120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCSB120AB Hehkulamppu, sininen, 120 V, 0.15 A Luokitus | CF4MGA 125 INCSB120ABsininen0.15A120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCSB24D Hehkulamppu, 24V, sininen | CF4MGB 125INCSB24Dsininen-24V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125INCSG120A Hehkulamppu, tasainen, 120V, vihreä, 0.15A