GRAINGER EPTRB24368PU95 lava-auto, 3600 paunaa. Kapasiteetti, 36 x 24 x 40 tuuman koko | CD3UEU 49DP19

GRAINGER EPTRB24368PU95 Tasotrukki, 3600 Lbs. Kapasiteetti, 36 x 24 x 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3UEU Malli: EPTRB24368PU95Ristiviite: 49DP19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava kuorma kulmapuskureilla
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörän kokoonpano(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen
Kannen korkeus11 "
Kannen pituus36 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus3600 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER EPTRB24368PU95 Tasotrukki, 3600 Lbs. Kapasiteetti, 36 x 24 x 40 tuumaa
€723.42 / yksikkö