Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 22 35 Pinsetit Tappitappi Suora hammastettu 6 tuumaa | AA2MRF 10U056

KNIPEX 92 22 35 Pinsetit Tappitappi Suora, hammastettu 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MRF Malli: 92 22 35Ristiviite: 10U056

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs, heijastamaton mattapinta
PistetyyppiSuora, kapea, hammastettu
TyyppiTappitappi / anti-magneettinen / haponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)13.49
Laivan pituus (cm)0.3
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPistetyyppiTyyppiHinta
KNIPEX 92 24 34 Pinsetit Tappitappi Suora hammastettu 6 tuumaa | AA2MRJ 10U059 92 24 34JousiteräsSuora, kapea, hammastettuTappitappi-
Tarjouspyyntö
KNIPEX 92 34 36 Pinsetit Tappitappi Taivutettu hammastettu 6 tuumaa | AA2MRU 10U068 92 34 36JousiteräsTaivutettu, kapea, hammastettuTappitappi€42.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 22 35 Pinsetit Tappitappi Suora, hammastettu 6 tuumaa
€49.05 / yksikkö