KNIPEX 92 24 34 Pinsetit Tappitappi Suora hammastettu 6 tuumaa | AA2MRJ 10U059

KNIPEX 92 24 34 Pinsetit Tappitappi Suora, hammastettu 6 tuumaa

Tuote: AA2MRJ Malli: 92 24 34Ristiviite: 10U059

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus6"
MateriaaliJousiteräs
PistetyyppiSuora, kapea, hammastettu
TyyppiTappitappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPistetyyppiTyyppiHinta
KNIPEX 92 22 35 Pinsetit Tappitappi Suora hammastettu 6 tuumaa | AA2MRF 10U056 92 22 35Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaSuora, kapea, hammastettuTappitappi / anti-magneettinen / haponkestävä€49.05
KNIPEX 92 34 36 Pinsetit Tappitappi Taivutettu hammastettu 6 tuumaa | AA2MRU 10U068 92 34 36JousiteräsTaivutettu, kapea, hammastettuTappitappi€42.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 24 34 Pinsetit Tappitappi Suora, hammastettu 6 tuumaa