Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 31C75KCS Socket Head Cap Screw, Steel, 5/16-18 X 3/4 Inch Size, Cylindrical, 100Pk | CD3FLG 40P217

KERR LAKESIDE 31C75KCS kantapääruuvi, teräs, 5/16-18 x 3/4 tuumaa, sylinterimäinen, 100 pk

Varastossa
Tuote: CD3FLG Malli: 31C75KCSRistiviite: 40P217

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€45.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
luokka3A
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.469 "
Pään korkeus0.312 - 0.306 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus3 / 4 "
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.053

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 31C75KCS kantapääruuvi, teräs, 5/16-18 x 3/4 tuumaa, sylinterimäinen, 100 pk
€45.01 /pakkaus