HUBBELL PREMISE WIRING AV-liittimet


Suodattaa
Luokkatyyppi: 5E , Materiaali: Muovi , Porttien määrä: 1
TyyliMalliKaapelin tyyppiVäriYhteyseräIrtisanomisen tyyppiTyyppiHinta (ei alv)
A
SFC5EW
Luokka 5eValkoinen-AV-liitinCouplerSnap Fit Inline Keystone -liitin€30.11
B
SFRCBFFEI
RCA (sininen)Sähköinen norsunluu-Snap Fit -liitinCouplerRCA kultainen läpivienti€14.87
C
SFRCBFFGY
RCA (sininen)Harmaa-Snap Fit -liitinCouplerRCA kultainen läpivienti€14.87
D
SFRCBFFW
RCA (sininen)Valkoinen-Snap Fit -liitinCouplerRCA kultainen läpivienti€14.87
E
SFRCWFF
RCA (valkoinen)Valkoinen-F / F-liitinCoupler-€15.63
F
SFRC110Y
RCA (keltainen)Musta-RCA 110 AV -liitin110 Lävistys-€31.01
G
SFUSBABB
USB-liitäntäjohdotsininenA - B, 2.0 KäännettäväUSB-liitinUSB 2.0 B naaras-€63.56
H
SFUSBAAB
USB-liitäntäjohdotsininenA - A, 2.0USB-liitinCoupler-€63.56
I
SFRC110R
UTPpunainenLyö alasRCA 110 AV -liitin110 Lävistys-€31.01

AV-liittimet

Hubbellin lähtökohdan johdotuksen keystone-liittimet ovat erittäin hyödyllisiä tiedonsiirrossa pienjänniteliitäntöjen ja optisten liittimien asentamiseen seinälevyihin, verkkotelineisiin ja suojattuihin patch-paneeleihin ja -johtoihin. Ne ovat ihanteellisia USB -liitäntäjohtoille, RCA -liittimille, UTP -kaapeleille ja luokan 5e Ethernet -kaapeleille. Nämä liittimet tarjoavat tiedonsiirtopisteen lähtö- ja tuloporteille. Napsautettavat inline-keystone-liittimet sopivat tukevasti toisen liittimen päälle, kun taas kultaisia ​​RCA-läpivientejä käytetään AV-liittimien kanssa ulkoisen liitäntäpisteen luomiseen ja naarasliittimen hyväksymiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä AV-liittimiä. Raptor Supplies tarjoaa myös napsautettavat stereoliittimet 3.5 mm: n liittimille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?