Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHASE-A-MATIC UL-300HD-vaihemuunnin, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A tuloampeeria, 9.6 A lähtöampeeria, 2/3 | CT7QUE 787PK2

PHASE-A-MATIC UL-300HD-vaihemuunnin, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A tuloampeeria, 9.6 A lähtöampeeria, 2/3

Varastossa
Tuote: CT7QUE Malli: UL-300HDRistiviite: 787PK2
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
€463.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihemuunnin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.493
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtöjänniteTyyppiLeveysHinta
PHASE-A-MATIC PAM-300HD -vaiheenmuunnin Staattinen 1-3 HP | AC2UBP 2MV47 PAM-300HD2-5 / 8 "9.5 "208-242208-242Staattinen5.125 "€643.36
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD -vaiheenmuunnin Static 8-12 HP | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Staattinen5.125 "€1,443.27
PHASE-A-MATIC R-5 -vaihemuuntaja, pyörivä 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240Rotary12 "€2,719.54
VAIHE-A-MATIC R-7 Vaihemuunnin Pyörivä 7.5 HP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240Rotary16 "€3,617.88
PHASE-A-MATIC UL-200HD-vaihemuunnin, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A tuloampeeria, 6 A lähtöampeeria, 2/3, staattinen | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------€435.15
PHASE-A-MATIC UL-600HD-vaihemuunnin, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A tuloampeeria, 15.2 A lähtöampeeria, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------€589.05
PHASE-A-MATIC UL-1200HD-vaihemuunnin, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A tuloampeeria, 28 A lähtöampeeria, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------€839.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHASE-A-MATIC UL-300HD-vaihemuunnin, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A tuloampeeria, 9.6 A lähtöampeeria, 2/3
€463.73 / yksikkö