ANSELL 08-352 Alphatec neopreeni kemikaaleja kestävät käsineet


Suodattaa
Väri: Vihreä , Mansetti: kujanjuoksu , Suorittaa loppuun: Karkea , Pituus: 12 " , vuorauksen materiaali: Lukitusneulos , Materiaali: Neopreeni , Paksuus: Normaali paino
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
08-352
7€13.19
A
08-352
8€13.19
A
08-352
9€13.19
A
08-352
10€13.19

08-352 Alphatec neopreeni kemikaaleja kestävät käsineet

Ansell AlphaTec 08-352 kemikaaleja kestävät käsineet, jotka ovat ihanteellisia vaarallisten kemikaalien, liuottimien, öljyjen ja syövyttävien aineiden käsittelyyn. Nämä käsineet on valmistettu korkealaatuisesta neopreenistä, mikä tarjoaa erinomaisen kestävyyden kemikaaleja, pistoja, viiltoja ja hankausta vastaan. Niitä käytetään kemianteollisuudessa, petrokemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja lääketeollisuudessa. Käsineet suojaavat työntekijöitä haitallisilta kosketuksilta kemikaalien kanssa, varmistaen turvallisuuden ja estävät ihoärsytystä tai palovammoja.

Ominaisuudet

  • AlphaTec 08-352 kemikaaleja kestävät käsineet ovat 100-prosenttisesti nestetiiviitä, suojaavat vaarallisilta kemikaaleilta ja estävät palovammoja.
  • Näissä keskitehoisissa suojakäsineissä on kuvioitu viimeistely, joka kestää märkiä ja liukkaita osia, mikä lisää tehokkuutta.
  • Niissä on joustavat puuvillavuoret, jotka pehmustavat kättä ja imevät hikoilua estäen siten hankausta.
  • Ne lisäävät kätevyyttä ja helpottavat esineiden käsittelyä varmistaen samalla kätevän pukemisen ja riisumisen sekä vähentävät käsien väsymistä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?