Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CP 3000-0Y4 -kuormituskenno, 3 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNQ

KERN AND SOHN CP 3000-0Y4 -kuormituskenno, 3 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CJ6ZNQ Malli: CP 3000-0Y4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-20 astetta C
Lavan korkeus120mm
Alustan leveys120 mm
Punnituskapasiteetin3kg
Punnitusalustan mitatX x 120 120 0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.095
Laivan korkeus (cm)3.5
Laivan pituus (cm)5
Laivan leveys (cm)12
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CP 1500-0Y4 -kuormituskenno, 1.5 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNL CP 1500-0Y41.5kg€66.15
KERN AND SOHN CP 300-0Y4 -kuormituskenno, 300g Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNR CP 300-0Y4300g€66.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CP 3000-0Y4 -kuormituskenno, 3 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€66.15 / yksikkö