Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERMA GRNGR 9 minihehkulamppu 5w 115v - 10 kpl pakkaus | AD9CAV 4PDK7

WERMA GRNGR 9 minihehkulamppu 5w 115v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9CAV Malli: GRNGR 9Ristiviite: 4PDK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä2500 hr.
Base TypeBA15D
Nykyinen piirretty40mA
Alkuperäinen lumenia800
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.67 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusStacklight
Jännite115
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERMA GRNGR 9 minihehkulamppu 5w 115v - 10 kpl pakkaus
€159.27 / yksikkö