HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPJ2 monitoimityökalun pidike W 8-1 / 2 tuuman PK5 | AE6KTX

APPROVED VENDOR 5TPJ2 monipiikkinen työkaluteline W 8-1/2 tuumaa PK5

Varastossa
Tuote: AE6KTX Malli: 5TPJ2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoniosainen työkalunpidike
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunMusta
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko7 / 25 "
Reikäväli1"
Sisällä Dia.7/16 ja 13/16 "
MateriaaliTeräs
Projektio1-13 / 32 "
Vavan paksuus3/16 ja 7/16 "
TyyppiLukitustyyli
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPF2 monitoimityökalun pidike W 8-1 / 8 tuuman PK5 | AE6KRP 5TPF2Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "€21.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE25 -työkalunpidin | AF2VTP 6KY25Kirkas sinkkiNeliö3"€5.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPJ2 monipiikkinen työkaluteline W 8-1/2 tuumaa PK5
€21.17 / yksikkö