ADVANCE TABCO TSP-1 päätypaneeli Tss-sarjan buffethyllylle

Varastossa
Tuote: CD8ATL Malli: TSP-1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmis päätypaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotteen yksityiskohdat:

Advance Tabco TSP-1 päätypaneeli TSS-sarjan buffethyllyille suojaa kylmät ja kuumat ruoat epäpuhtauksilta. Tämä paneeli voidaan asentaa joko näiden hyllyjen oikealle tai vasemmalle puolelle.

Ominaisuudet:

  • Advance Tabco TSP-1 -päätypaneelissa on asennustarvikkeet helppoa ja turvallista asennusta varten.
  • Tässä tarjoiluhyllyn päätypaneelissa on akryylirakenne, joka lisää jäykkyyttä ja optista selkeyttä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NSF

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO TSP-1 päätypaneeli Tss-sarjan buffethyllylle
€222.50 / yksikkö