KERN AND SOHN CFS 15K0.2 laskentavaaka, 15 kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8HUR

KERN AND SOHN CFS 15K0.2 laskentavaaka, 15 kg Max. Paino, 0.2g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HUR Malli: CFS 15K0.2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€408.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika14 tuntia.
Kotelon leveys315mm
Numeron koko20mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 315 350 180 mm
Asunnon korkeus180 mm
Asunnon pituus350 mm
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-0.0004 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
Pienin kuorma2g / kappale
luettavuus0.2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko295 x 225 mm
toistettavuus0.0002Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin15kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen225 mm
Pinnan leveyden punnitseminen295 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)21
Laivan pituus (cm)37.5
Laivan leveys (cm)45
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötHousing DimensionAsunnon korkeusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTulojännitelineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta
KERN AND SOHN CFS 300-3 laskentavaaka, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8HUT CFS 300-3gX x 315 350 180 mm180 mm--110 - 230 V AC+/- 0.004 g-€613.39
KERN AND SOHN CFS 30K0.5 laskentavaaka, 30 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm220 - 240 V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm€408.93
KERN AND SOHN CFS 3K-5 laskentavaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8HUV CFS 3K-5Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm110 - 230 V AC+/- 0.1 g295 x 225 mm€475.08
KERN AND SOHN CFS 50K-3 laskentavaaka, 50 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8HUW CFS 50K-3Kg, paunaaX x 375 350 130 mm130 mm240 mm370 mm220 - 240 V AC+/-0.002 kg370 x 240 mm€475.08
KERN AND SOHN CFS 6K0.1 laskentavaaka, 6 kg Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm220 - 240 V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm€408.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CFS 15K0.2 laskentavaaka, 15 kg Max. Paino, 0.2g Luettavuus
€408.93 / yksikkö