PRINCE Kaksitoiminen hydraulisylinteri


Suodattaa
Maali: maalannut , Materiaali: Teräs , Männän materiaali: Valurauta , Sormuksen materiaali: Valurauta , Temp. Alue: 0-180 astetta F , Tyyppi: Kaksitoiminen raidetanko
TyyliMalliPora Dia.Max. PainePin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta (ei alv)
A
B200200ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "20 "€598.24
A
B200040ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "4"€505.76
A
A200080ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"€572.26
A
SAE-7008
2-1 / 2 "2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"€624.19
A
A250080ABAAA07B
2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "8"€563.05
A
B250120ABAAA07B
2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "12 "€619.55
A
A300160ABAAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "16 "€654.27
A
A300080ABAAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "8"€562.12
A
B300240ABAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "24 "€723.80
A
SAE-7108
3"2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"€589.79
A
A400160ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 4 "16 "€976.58
A
A400080ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 4 "8"€881.91
A
B400240ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 4 "24 "€1,177.73
A
SAE-8608
4"2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 2 "8"€773.18
A
SAE-8208
5"2500 psi1.25 "7 / 8-14 SAE1-3 / 4 "8"€1,051.19
A
B500080ACDDA07B
5"3000 psi1.25 "7 / 8-14 SAE2"8"€1,084.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?