KERN AND SOHN CFS-sarjan korkean resoluution laskenta-asteikot


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 350 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 80 mm
TyyliMalliYksikötHousing DimensionAsunnon korkeusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTulojännitelineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta (ei alv)
A
CFS 300-3
gX x 315 350 180 mm180 mm--110 - 230 V AC+/- 0.004 g-€613.39
B
CFS 50K-3
Kg, paunaaX x 375 350 130 mm130 mm240 mm370 mm220 - 240 V AC+/-0.002 kg370 x 240 mm€475.08
C
CFS 6K0.1
Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm220 - 240 V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm€408.93
D
CFS 30K0.5
Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm220 - 240 V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm€408.93
E
CFS 15K0.2
Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm110 - 230 V AC+/-0.0004 kg295 x 225 mm€408.93
F
CFS 3K-5
Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm110 - 230 V AC+/- 0.1 g295 x 225 mm€475.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?