KERN AND SOHN CFS 300-3 laskentavaaka, 300 g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HUT Malli: CFS 300-3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€613.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika14 tuntia.
Kotelon leveys315mm
Numeron koko20mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 315 350 180 mm
Asunnon korkeus180 mm
Asunnon pituus350 mm
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/- 0.004 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
Pienin kuorma0.05g / kappale
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.001g
toistettavuus0.002g
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)5mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)50mg
Yksikötg
Punnituskapasiteetin0.3kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija80 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5
Laivan korkeus (cm)22.5
Laivan pituus (cm)54.5
Laivan leveys (cm)63
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötHousing DimensionAsunnon korkeusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTulojännitelineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta
KERN AND SOHN CFS 15K0.2 laskentavaaka, 15 kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8HUR CFS 15K0.2Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm110 - 230 V AC+/-0.0004 kg295 x 225 mm€408.93
KERN AND SOHN CFS 30K0.5 laskentavaaka, 30 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm220 - 240 V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm€408.93
KERN AND SOHN CFS 3K-5 laskentavaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8HUV CFS 3K-5Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm110 - 230 V AC+/- 0.1 g295 x 225 mm€475.08
KERN AND SOHN CFS 50K-3 laskentavaaka, 50 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8HUW CFS 50K-3Kg, paunaaX x 375 350 130 mm130 mm240 mm370 mm220 - 240 V AC+/-0.002 kg370 x 240 mm€475.08
KERN AND SOHN CFS 6K0.1 laskentavaaka, 6 kg Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, paunaaX x 315 350 180 mm180 mm225 mm295 mm220 - 240 V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm€408.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CFS 300-3 laskentavaaka, 300 g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus
€613.39 / yksikkö