GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 801-532 Pienennetty t-paita 6 x 4 tuuman hylsy PVC | AF7QYM 22JY36

GEORG FISCHER 801-532 Pienennettävä t-paita 6 x 4 tuuman hylsy PVC

Varastossa
Tuote: AF7QYM Malli: 801-532Ristiviite: 22JY36

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia x Pistorasia x Pistorasia
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko6 "x 6" x 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4325
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)37.16
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 801-209 Pienennetty t-paita 1-1 / 2 x 1/2 tuuman hylsy PVC | AF7QYH 22JY32 801-2091-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€19.85
GF PIPING SYSTEMS 801-247 Reducing Tee 2 x 1/2 tuuman kanta PVC | AF7QYJ 22JY33 801-2472 "x 2" x 1/2 "€24.26
GF PIPING SYSTEMS 801-248 Reducing Tee 2 x 3/4 tuuman kanta PVC | AF7QYK 22JY34 801-2482 "x 2" x 3/4 "€23.87
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 801-292 T-paidan pienentäminen 2-1 / 2 x 2 tuuman hylsy PVC | AF7QYL 22JY35 801-2922-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "€31.33
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 801-585 Vähennyspaita 8 x 6 tuuman hylsy PVC | AF7QZD 22JY37 801-5858 "x 8" x 6 "€390.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 801-532 Pienennettävä t-paita 6 x 4 tuuman hylsy PVC
€175.57 / yksikkö