Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K060TUD ulokepuristin, 6 tuuman aukko, polyuretaanileuat | CD8YRJ

KANT-TWIST K060TUD ulokepuristin, 6 tuuman aukko, polyuretaanileuat

Varastossa
Tuote: CD8YRJ Malli: K060TUD
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
€99.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima1500 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)5/16" x 3-3/4"
Maks. Leuan avaaminen6"
Avaa leveys10 "
Kokonaispituus11 1 / 2 "
Paksuus1-3 / 8 "
Kurkun syvyys4-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.611
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)28.89
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K060TUD -kannatinpidike vastustaa keskikohdan ulkopuolista pitämistä pitäen kaksi kappaletta tiukasti yhdessä estäen siten vääristymät tai vauriot
    • Siinä on kuparipinnoitettu T-kahva, joka on kohtisuorassa puristimen kuormitukseen estääkseen puristimen kiertymisen kiristettäessä
    • Integroitu polyuretaanileukoihin, jotta pehmeät materiaalit (puu, muovi) ja kiillotetut / valmiit materiaalit voidaan pitää kiinni naarmuja tai vaurioita vastaan
    • Saatavana kolmella tartuntapinnalla (putki, tasainen ja kulma) käytettäväksi eri sovelluksissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K030TU Vipupuristin, T-kahva, Polyuretaanileuat, 3 tuuman aukko | CD8YQC K030TU1125 paunaa.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K045TUD Vipupuristin, Polyuretaanileuat, 4-1/2 tuuman aukko, T-kahva | CD8YQU K045TUD1275 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "€75.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K060TUD ulokepuristin, 6 tuuman aukko, polyuretaanileuat
€99.02 / yksikkö