ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS M3 pyörivä tiivisteleikkuri


Allpaxin pyörivät tiivisteleikkurit sisältävät mallit AX7050, AX7000, AX7270, AX7220, AX7250 ja AX7200. Niitä käytetään tarkkojen renkaiden, laippojen ja epätasaisen muotoisten tiivisteiden valmistamiseen ei-metallisista tiivistemateriaaleista, kuten korkista, kuidusta ja kumista. Ne ovat ihanteellisia sähkön, panimon ja petrokemian käyttöön...l, lääke- ja elintarviketeollisuus.Lue lisää

Suodattaa
Rungon materiaali: Valurauta , Leikkuulauta: Ei , Kasvojen leveys: 0.25 "- 7" , Tiivisteleikkurin tyyppi: Rotary-tyyli , Korkeus: 4 1 / 2 " Sisältää: (1) M3 pyörivä tiivisteleikkuri, (1) käyttöohje, (1) rei'itys 11/32" , Pituus: 18 1 / 5 " , Max. Työpaksuus: 178mm , Käytetään: Korkki, kuitu ja kumi , Leveys: 9 4 / 5 "
TyyliMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaMittausjärjestelmäHinta (ei alv)
A
AX7000
22 "2"keisarillinen€866.25
A
AX7050
559mm51mmmetrinen€866.25
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Allpax M3:n pyörivät tiivisteleikkurit tuottavat tarkat leikkaukset ja puhtaat reunat ei-metallisille tiivistemateriaaleille sekä imperiaalisissa että metrisissä mittauksissa.
  • Niissä on vahva valurautarakenne ja ne on varustettu 7 tuuman kaulalla, tarkkuusteräskomponenteilla ja lämpökäsitellyillä pyörivillä katkaisulevyillä kestävyyden ja rakenteen jäykkyyden varmistamiseksi.
  • Nämä leikkurit voidaan kiinnittää pysyvästi ruuvipuristimella varustettuun työpöytään tai pystylaippaan käyttämällä C-puristimia ja 1/4 tuuman pultteja.
  • Niitä on saatavana käsi- ja konekäyttöisinä versioina, ja ne ovat ihanteellisia suuria määriä toistuviin töihin.
  • Sähkökäyttöisissä tiivisteleikkureissa on 120VAC / 220VAC jännite ja 1/4 hv vaihdemoottorit, jotka voidaan käynnistää hetkekytkimellä.
  • Käsikäyttöiset yksiköt on varustettu käsikammella pyörivien leikkuuterien sekä renkaan, laipan ja epäsäännöllisen muotoisten tiivisteiden valmistamiseen.
  • Näillä tiivisteleikkureilla voidaan valmistaa tiivisteitä, joiden pintaleveys on 1/4 - 7 tuumaa (2 tuuman sisähalkaisija - 62 tuuman ulkohalkaisija).

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on pyörivällä tiivisteleikkurilla ja jatkotiivisteleikkurilla?

Pyöriviä tiivisteleikkureita käytetään sovelluksissa, joissa on pysyviä asennusrajoituksia, kun taas laajennustyyppiset tiivisteleikkurit voidaan siirtää helposti paikasta toiseen halkaisijaltaan suurien tiivisteiden leikkaamiseen. Jatkettavat leikkurit edellyttävät, että tiivistemateriaali asetetaan tasaisesti työpöydälle tai erilliseen tiivisteiden valmistuspöytään.

Kuinka Allpaxin pyörivät sähkötiivisteleikkurit toimivat?

Niissä on pyörivään levyyn kytketty sähkömoottori tiivistemateriaalin automaattista liikuttamista ja leikkaamista varten. Toimia varten aseta ensin mittapalkki haluttuun ulkohalkaisijaan (OD) ja puhkaise pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle. Avaa leikkuri, aseta materiaali vaakasuoraan ja kiinnitä pyälletyllä mutterilla. Laske katkaisulevy toisella kädellä ja paina painetta samalla, kun käännät kampea toisella kädellä. Poista ylimääräinen materiaali, säädä mittapalkki haluttuun sisähalkaisijaan (ID) ja leikkaa toinen pyöreä leikkaus tämän kehän ympärille. Poista lopuksi valmis laipan tiiviste.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?