TB WOODS HSH Form Flex -liittimet


Suodattaa
Kulmavirhe: 0.33 astetta , Max. Kulmavirhe: 0.33 astetta / levypakkaus , Tuotetyyppi: MSM
TyyliMalliFree End Float +/-Kytkimen kokoMitat AInertiaMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiKoko
A
HSH22
0.036 "225.88 "75.6 lbs.-sq ft.2 3 / 4 "3800 RPM14250 lbs.-in.22mm
Tarjouspyyntö
A
HSH26
0.044 "266.88 "152 lbs.-sq ft.3 1 / 4 "3300 RPM24000 lbs.-in.26mm
Tarjouspyyntö
A
HSH31
0.052 "318.12 "390 lbs.-sq ft.3.12 ", 4.13"2800 rpm36000 lbs.-in.31
Tarjouspyyntö
A
HSH35
0.056 "359.12 "738 lbs.-sq ft.3.62", 4 1/2"2600 RPM66000 lbs.-in.35mm
Tarjouspyyntö
A
HSH37
0.062 "3710.06 "1090 lbs.-sq ft.3 3/4", 4.63"2500 RPM90000 lbs.-in.37
Tarjouspyyntö
A
HSH42
0.067 "4211 "1710 lbs.-sq ft.4 1/4", 5"2400 rpm109500 lbs.-in.42mm
Tarjouspyyntö
A
HSH45
0.072 "4511.87 "2510 lbs.-sq ft.4 1/2", 5 1/2"2250 RPM148500 lbs.-in.45
Tarjouspyyntö
A
HSH50
0.082 "5012.9 "4570 lbs.-sq ft.6.13 "2000 RPM192000 lbs.-in.50mm
Tarjouspyyntö
A
HSH55
0.092 "5515 "7400 lbs.-sq ft.6.88 "1800 RPM283500 lbs.-in.55
Tarjouspyyntö
A
HSH85
0.14 "8523.75 "79000 lbs.-sq ft.10.38 "1100 RPM1243500 lbs.-in.85
Tarjouspyyntö
A
HSH60
0.102 "6016 "13100 lbs.-sq ft.7 1 / 2 "1600 RPM391500 lbs.-in.60
Tarjouspyyntö
A
HSH70
0.115 "7018.5 "25800 lbs.-sq ft.8 1 / 2 "1400 RPM622500 lbs.-in.70
Tarjouspyyntö
A
HSH80
0.136 "8022 "58700 lbs.-sq ft.9.12 "1200 RPM1027500 lbs.-in.80
Tarjouspyyntö
A
HSH92
0.156 "9225.75 "129000 lbs.-sq ft.11 "1000 RPM1560000 lbs.-in.92
Tarjouspyyntö
A
HSH92HT
0.156 "92HT25.75 "137000 lbs.-sq ft.10.5 "1000 RPM2100000 lbs.-in.92HT
Tarjouspyyntö
A
HSH75
1 / 8 "7520 "37900 lbs.-sq ft.9"1300 RPM799500 lbs.-in.75
Tarjouspyyntö

HSH Form Flex -liittimet

TB Woodin HSH Form-Flex -liittimet on suunniteltu välittämään vääntömomentti samalla, kun ne kompensoivat kahden liitetyn akselin kulma-, suunta- ja aksiaalivirhettä. Ne minimoivat liitettyjen laitteiden kohdistusvoimat ja niitä käytetään laajalti tuulettimen käyttölaitteissa. Näitä kytkimiä on saatavana teräs- ja komposiittivälilevyillä, jotka vähentävät kokonaiskustannuksia poistamalla laakereiden ja tukirakenteiden tarpeen. Tuotemerkin HSH-sarjan Form-Flex-kytkimet vaihtelevat välillä 1000 - 3800 rpm. Laaja valikoima näitä kytkimiä (joiden reiän pituus on enintään 11 ​​tuumaa) on saatavana Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?