PETERSEN PRODUCTS 143 -sarjan käsitiiviystestitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: Nylon , Max. Lämpötila: 140 astetta F , Kokonaissyvyys: 3.7 " , Tiivisteen materiaali: pehmeä PVC
TyyliMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta (ei alv)
A
143-003-C-
-3.5 "€20.99
B
143-001-P
1.9 "1.5 "€40.38
C
143-001
1.82 "1.5 "€14.01
D
143-001-C-
1.83 "1.5 "€16.36
B
143-002-P
2.375 "2"€42.00
C
143-002
2.375 "2"€14.01
E
143-003-P
3.5 "3"€45.25
F
143-003
3.5 "3"€17.82
E
143-004-P
4.4 "4"€46.62
F
143-004
4.4 "4"€20.58
A
143-004-C-
4.4 "4"€25.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?