Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K045TUD Vipupuristin, Polyuretaanileuat, 4-1/2 tuuman aukko, T-kahva | CD8YQU

KANT-TWIST K045TUD Vipupuristin, polyuretaanileuat, 4-1/2 tuuman aukko, T-kahva

Varastossa
Tuote: CD8YQU Malli: K045TUD
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
€75.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima1275 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1 / 4 "x 3"
Maks. Leuan avaaminen4-1 / 2 "
Avaa leveys7"
Kokonaispituus8 1 / 4 "
Paksuus1-1 / 8 "
Kurkun syvyys2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)11.11
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K045TUD -kannatinpidike, jota käytetään kiillotettujen / valmiiden materiaalien pitämiseen
    • Ominaisuudet polyuretaanileuat mahdollistavat ainutlaatuisten kiinnityskykyjen puremisen työkappaleisiin ja vastustavat pehmeiden materiaalien vääristymistä tai naarmuuntumista
    • Vapaasti kelluvat leuat sopeutuvat helposti epäsäännöllisiin pintoihin ja auttavat pitämään leuat rinnakkain käytön aikana, mikä eliminoi kiertyvät toimintayksiköt
    • 2-1 / 4 tuuman kurkun syvyys tarjoaa paremman ulottuvuuden materiaaliin ja tarjoaa kiinnityksen helposti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K030TU Vipupuristin, T-kahva, Polyuretaanileuat, 3 tuuman aukko | CD8YQC K030TU1125 paunaa.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K060TUD ulokepuristin, 6 tuuman aukko, polyuretaanileuat | CD8YRJ K060TUD1500 paunaa.5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "€99.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K045TUD Vipupuristin, polyuretaanileuat, 4-1/2 tuuman aukko, T-kahva
€75.70 / yksikkö