Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC Elektroninen lukitus Satiinikromi | AH3FVD 31NG92

KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC Elektroninen lukko, satiinikromi

Varastossa
Tuote: AH3FVD Model: MT1-N1NN0T0YAN0000SCRistiviite: 31NG92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€707.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
KäyttöoikeustyyppiMagneettinen nauha
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun2 v.
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/8"
Tapahtuman tarkastuspolku4000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiOikea käsi taaksepäin
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys4"
Sisäkorkeus11 "
Sisäleveys3"
Salvan etukoko3 / 4 "
Salvan pituus3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttäjäkoodit32 tasot
AsennustyyliUra
NEMA-luokitusSäänkestävyys kattavien ANSI-luokkien A156.13 ja A156.25 mukaan (sade, pöly, lämpötila, kosteus, suolaruisku)
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys4"
Ulkopuolella12 "
Ulkopuolinen leveys7"
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha5 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: Pienikokoinen vaihdettava ydin
    • Maks. Läheisyysalue: 2 cm
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunOven paksuusKäsiAsennustyyliKäyttölämpötila alueHinta
KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control | AE3BKF 5BB75 E5031-B-WL-626-41Jopa 180,000 sykliä1 3/8 - 2 1/4 "Ei käsinLieriömäinen-4 - +130 F€1,175.21
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC Elektroninen lukitus Satiinikromi | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 v.1-3/4" to 2-1/8"OikeaUra-31 - 151 astetta F€707.69
KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektroninen lukitustyökalu Satin Chrome LHR | AH3FVE 31NG93 MT1-N1NN0T0XAN0000SC2 v.1-3/4" to 2-1/8"Vasen käsi taaksepäinUra-31 - 151 astetta F€707.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC Elektroninen lukko, satiinikromi
€707.69 / yksikkö