Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control | AE3BKF 5BB75

KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control

Varastossa
Tuote: AE3BKF Malli: E5031-B-WL-626-41Ristiviite: 5BB75

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,175.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
AkunJopa 180,000 sykliä
Oven paksuus1 3/8 - 2 1/4 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
keyingPienikokoinen vaihdettava ydin
NäppäimetMekaaninen, metalli
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliLieriömäinen
Käyttölämpötila alue-4 - +130 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunOven paksuusKäsiAsennustyyliKäyttölämpötila alueHinta
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC Elektroninen lukitus Satiinikromi | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 v.1-3/4" to 2-1/8"OikeaUra-31 - 151 astetta F€707.69
KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC Elektroninen lukitus Satiinikromi | AH3FVD 31NG92 MT1-N1NN0T0YAN0000SC2 v.1-3/4" to 2-1/8"Oikea käsi taaksepäinUra-31 - 151 astetta F€707.69
KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektroninen lukitustyökalu Satin Chrome LHR | AH3FVE 31NG93 MT1-N1NN0T0XAN0000SC2 v.1-3/4" to 2-1/8"Vasen käsi taaksepäinUra-31 - 151 astetta F€707.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control
€1,175.21 / yksikkö