ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset räjähdyssuojatut (EX) muovipuhaltimet, 12 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Johdon pituus: 25 ft. , Nykyinen arvonta: 2.2A , Kanavan halkaisija: 12 " , Tuulettimen materiaali: polypropeeni , Grilliviimeistely: Kromattu , Grilli materiaali: Teräs , Korkeus: 17 " , HP: 1 / 3 hp , Pituus: 13 " , Materiaali: polyeteeni , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 1484 CFM , Max. RPM: 3250 RPM , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-20P , Terien lukumäärä: 6 , vaihe: 1 , Tyyppi: aksiaalinen , Leveys: 16 "
TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A
9548
120V AC€2,561.55
A
9548-E
220V AC€2,207.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?