KABA Elektroniset avaimettomat lukot


Suodattaa
upotussyvyysvaatimus: 2.75 " , Suorittaa loppuun: Satin Chrome , Paloluokitus: 3 hr. , Toiminto: Merkintä avaimen ohituksella , Arvosana: 1 , Kahvan tyyppi: Vipu , Sisäsyvyys: 4" , Sisäkorkeus: 11 " , Sisäleveys: 3" , Näppäily: Pienikokoinen vaihdettava ydin , Materiaali: Ruostumaton teräs , NEMA-luokitus: Säänkestävyys kattavien ANSI-luokkien A156.13 ja A156.25 mukaan (sade, pöly, lämpötila, kosteus, suolaruisku) , Ulkokorkeus: 12 " , Ulkoleveys: 7" , Virtalähde: (4) AA-paristot
TyyliMalliAkunOven paksuusKäsiAsennustyyliKäyttölämpötila alueHinta (ei alv)
A
MT1-N1NN0T0XAN0000SC
2 v.1-3/4" to 2-1/8"Vasen käsi taaksepäinUra-31 - 151 astetta F€733.44
B
MT1-N1NN0T0YAN0000SC
2 v.1-3/4" to 2-1/8"Oikea käsi taaksepäinUra-31 - 151 astetta F€718.48
B
MT1-M7NN0T0RAN0000SC
2 v.1-3/4" to 2-1/8"OikeaUra-31 - 151 astetta F€729.32
C
E5031-B-WL-626-41
Jopa 180,000 sykliä1 3/8 - 2 1/4 "Ei käsinLieriömäinen-4 - +130 F€1,021.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?