SIEMENS Katkaisijan laukaisulaitteet, MD-sarja, lämpömagneettinen laukaisu


Suodattaa
Kehystyyppi: MD-T , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
MD63T500
500A€1,658.92
B
MD63T600
600A€1,658.92
C
MD63T700
700A€1,844.42
D
MD63T800
800A€1,844.42

Katkaisijan laukaisulaitteet, MD-sarja, lämpömagneettinen laukaisu

Siemens MD -sarjan katkaisijan laukaisulaitteet on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita, ja niitä käytetään haaroituspiirin suojauksen yhteydessä, kun ne on kytketty ulkoisiin laitteisiin. Näissä Sentron-sarjan laukaisuyksiköissä on lämpömagneettinen, ei-vaihdettavissa oleva laukaisu, joka ohittaa lievät ylikuormitukset ja reagoivat välittömästi vakaviin virtapiikkeihin maksimaalisen virranrajoitussuojan saavuttamiseksi. Ne soveltuvat käytettäväksi Siemens MD & HMD -muovattujen katkaisijoiden kanssa maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Näissä laukaisuyksiköissä on 3-napainen rakenne MD-T-tyyppisellä kehyksellä, joka lisää monipuolisuutta ja joiden jännite on 600 V. MD-sarjan laukaisulaitteita on saatavana nykyisillä luokituksilla välillä 500A - 800A päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?